Siemens Industry - Cover 3VA12/HORIZ/3POL/WITH/H250/W600 - 8PQ20256BA21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869560151
Réf. Sonepar
00080050212
Réf. Fournisseur
8PQ20256BA21
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA12 (250 A), 3 pôles, débrochable, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : sans, H : 250 mm L : 600 mm


