Siemens Industry - Cover 3VA12/HORIZ/FI/H200/W600 - 8PQ20206BA37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869560021
Réf. Sonepar
00080050199
Réf. Fournisseur
8PQ20206BA37
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA12 (250 A), 4 pôles, montage fixe, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : avec, H : 200 mm L : 600 mm


