Siemens Industry - Cover 3VA12/HORIZ/FI;PL/H200/W800 - 8PQ20208BA20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869560113
Réf. Sonepar
00080050208
Réf. Fournisseur
8PQ20208BA20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA12 (250 A), 3 ou 4 pôles, montage fixe, technique déconnectable, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : avec, H : 200 mm L : 800 mm