Siemens Industry - Cover 3VA12/VERTI/3P/FT;ST;8US/H400/W800 - 8PQ20408BA23


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869560397
Réf. Sonepar
00080050236
Réf. Fournisseur
8PQ20408BA23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035