Siemens Industry - Cover 3VA12/VERTI/4P/FI;PL/H400/W800 - 8PQ20408BA24

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VA12/VERTI/4P/FI;PL/H400/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560403

Réf. Sonepar

00080050237

Réf. Fournisseur

8PQ20408BA24

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA12 (250 A), 4 pôles, montage fixe, technique déconnectable, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : sans, H : 400 mm L : 800 mm