Siemens Industry - Cover 3VA13_14/Vert/4p/H550/W800 - 8PQ20558BA16

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VA13_14/Vert/4p/H550/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 550 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869582085

Réf. Sonepar

00080009292

Réf. Fournisseur

8PQ20558BA16

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

10 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 4 pôles, technique déconnectable, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : sans, H : 550 mm L : 800 mm