Siemens Industry - Cover 3VA23_24/HORIZ/3P/FI;PL/H200/W600 - 8PQ20206BA41

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VA23_24/HORIZ/3P/FI;PL/H200/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560052

Réf. Sonepar

00080050202

Réf. Fournisseur

8PQ20206BA41

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 pôles, montage fixe, socle de connexion, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : sans, H : 200 mm L : 600 mm