Siemens Industry - Cover 3VA23_24/HORIZ/4P/WITH/H350/W600 - 8PQ20356BA25

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VA23_24/HORIZ/4P/WITH/H350/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560298

Réf. Sonepar

00080050226

Réf. Fournisseur

8PQ20356BA25

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 4 pôles, débrochable, entraînement : direct, RCD : sans, H : 350 mm L : 600 mm