Siemens Industry - Cover 3VA23_24/HORIZ/FI;PL/H250/W600 - 8PQ20256BA23


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869560175
Réf. Sonepar
00080050214
Réf. Fournisseur
8PQ20256BA23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 4 pôles, montage fixe, socle de connexion, entraînement : direct, commande rot. frontale commande motorisée, RCD : sans, H : 250 mm L : 600 mm