Siemens Industry - Cover 3VA27/Withdrawable/H450/W800 - 8PQ20458BA24

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VA27/Withdrawable/H450/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624343188

Réf. Sonepar

00080434318

Réf. Fournisseur

8PQ20458BA24

Réf. Commerciale

Siemens Industry

hauteur:

450 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

10 mm

plastron 3VA27 (1600 A), 3 ou 4 pôles, débrochable, entraînement : direct, RCD : sans, H : 450 mm L : 800 mm