Siemens Industry - Cover 3VM11/Vert/4p/H300/W600 - 8PQ20306BA30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VM11/Vert/4p/H300/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 10 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869581972

Réf. Sonepar

00080009282

Réf. Fournisseur

8PQ20306BA30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

10 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VM11 (160 A), 4 pôles, montage fixe, entraînement : direct, commande rotative frontale, RCD : sans, H : 300 mm L : 600 mm