Siemens Industry - Cover 3VM12/Vert/3p_4p/H450/W600 - 8PQ20456BA15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 10 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869581996
Réf. Sonepar
00080009283
Réf. Fournisseur
8PQ20456BA15
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VM12 (250 A), 3 ou 4 pôles, montage fixe, entraînement : direct, commande rotative frontale, RCD : sans, H : 450 mm L : 600 mm