Siemens Industry - Cover H: 700 mm W: 600 mm - 8PQ20706BA12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 700 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624343287
Réf. Sonepar
00080434328
Réf. Fournisseur
8PQ20706BA12
Réf. Commerciale
Siemens Industry
hauteur:
700 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
10 mm
plastron H : 700 mm L : 600 mm