Siemens Industry - Cover IP40, H: 150mm, W: 800mm - 8PQ20008BA07


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 25 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948171080
Réf. Sonepar
00080817108
Réf. Fournisseur
8PQ20008BA07
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
25 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
25 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non