Siemens Industry - Cover IP40, H: 50 mm W: 800 mm - 8PQ20058BA04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948171059
Réf. Sonepar
00080817105
Réf. Fournisseur
8PQ20058BA04
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
25 mm
type d'encastrement:
échafaudage
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron IP40 H : 50 mm L : 800 mm