Siemens Industry - CPLR SCL EMBR AC/DC230V,1INV, HTV, VIS - 3RQ31181AF01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621000466
Réf. Sonepar
00080100046
Réf. Fournisseur
3RQ31181AF01
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
-99999
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
-99999
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
76 mm