Siemens Industry - CPU 1512SP-1 PN, 400KB Prog., 2MB Data - 6ES75121DM030AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CPU 1512SP-1 PN, 400KB Prog., 2MB Data

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • nombre de postes d'enfichage - 80

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui

  • courant d'entrée max. CC - 0.7 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047623412731

Réf. Sonepar

00080130967

Réf. Fournisseur

6ES75121DM030AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CC:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

nombre de postes d'enfichage:

80

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

courant d'entrée max. CC:

0.7 A

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec modules enfichables, E/S numérique:

Oui

avec modules enfichables, E/S analogique:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Oui

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Oui

avec modules enfichables, modules centraux:

Oui

avec modules enfichables, autres:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

100 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

75 mm

SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN pour ET 200SP, module unité centrale avec 400 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2 Mo pour les données, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur à 3 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory