Siemens Industry - CPU1515SP PC2 - 6ES76772DB420GB0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui

  • avec alimentation intégrée - Oui

  • courant d'entrée max. CC - 2.9 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623409830

Réf. Sonepar

00080051063

Réf. Fournisseur

6ES76772DB420GB0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CC:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

avec alimentation intégrée:

Oui

courant d'entrée max. CC:

2.9 A

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

4

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec modules enfichables, E/S numérique:

Oui

avec modules enfichables, E/S analogique:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Oui

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Oui

avec modules enfichables, modules centraux:

Oui

avec modules enfichables, autres:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

160 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

75 mm

SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2, 8 Go RAM (appareil de base 6ES7677-2DB40-0AA0), 128 GB CFast avec Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bit et logiciel S7-1500 Controller CPU 1505SP V2x préinstallés ; interfaces : 1x empl