Siemens Industry - CPU1515SP PC2 + HMI 128PT - 6ES76772DB420GK0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui
avec alimentation intégrée - Oui
courant d'entrée max. CC - 2.9 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 1500
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047623409847
Réf. Sonepar
00080051064
Réf. Fournisseur
6ES76772DB420GK0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
avec alimentation intégrée:
Oui
courant d'entrée max. CC:
2.9 A
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
4
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec modules enfichables, E/S numérique:
Oui
avec modules enfichables, E/S analogique:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Oui
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Oui
avec modules enfichables, modules centraux:
Oui
avec modules enfichables, autres:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
160 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
75 mm