Siemens Industry - CTCTR 2NO+2NF,AC3:18,5KW - 3RT25351AG20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 35 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA - 14.71 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209953550
Réf. Sonepar
00080036454
Réf. Fournisseur
3RT25351AG20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
35 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
14.71 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2