Siemens Industry - CTCTR 4NO,AC1:110A, AC/DC20-33V - 3RT23373NB30

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...33 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...33 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 110 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...33 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621003825

Réf. Sonepar

00080000520

Réf. Fournisseur

3RT23373NB30

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...33 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...33 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

110 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...33 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

38 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

largeur:

75 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

130 mm

contacteur AC-1, 110 A, 400 V / 40 °C, 4 pôles, 20-33 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, circuit principal : borne à vis, circuit auxiliaire et de commande : borne à ressort, taille : S2,