Siemens Industry - CTCTR 4NO,AC1:110A, AC/DC48-80V - 3RT23371NE30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...80 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...80 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 110 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...80 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00080002590
Réf. Fournisseur
3RT23371NE30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...80 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...80 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
110 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...80 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
38 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4