Siemens Industry - CTCTR,AC3:18,5KW 1NO+1NF AC24V 50HZ - 3RT20351AB00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 41 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209938984
Réf. Sonepar
00080036109
Réf. Fournisseur
3RT20351AB00
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
41 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
35 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
22.065 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3



