Siemens Industry - CTCTR,AC3:22KW 1NO+1NF AC42V 50HZ - 3RT20361AD00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...42 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 70 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 51 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209939615
Réf. Sonepar
00080036198
Réf. Fournisseur
3RT20361AD00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
42...42 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
70 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
51 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
41 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
22 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.4199 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3