Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - CTCTR.AUX.FERROV.,2NO+1NF,DC24V - 3RH24221XB400LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CTCTR.AUX.FERROV.,2NO+1NF,DC24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...34 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621064222

Réf. Sonepar

00080092888

Réf. Fournisseur

3RH24221XB400LA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...34 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

contacteur auxiliaire, encliquetés, ferr., 2 NO + 2 NF, 24-34 V DC, 0,7-1,25* Us, avec varistance intégrée, bornes à vis, taille S00