Siemens Industry - CTCTR.AUX.FERROV.,2NO+1NF,DC24V - 3RH24221XF400LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...125 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621047393

Réf. Sonepar

00080104739

Réf. Fournisseur

3RH24221XF400LA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...125 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

contacteur auxiliaire, encliquetés, ferr., 2 NO + 2 NF, 72-125 V DC, 0,7-1,25*Us, avec varistance intégrée, borne à vis, taille S00