Siemens Industry - CTCTR FERROV.,AC3:18,5KW 2NO+2NF DC110V - 3RT20353XF440LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 41 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209942424

Réf. Sonepar

00080036189

Réf. Fournisseur

3RT20353XF440LA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

41 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

35 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

18.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

22.065 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur ferroviaire, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 110 V DC, 0,7-1,25* Uc, mécanisme de commande électronique, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 2 NO + 2 NF, circuit principal : bornes à vis, circuit de comma