Siemens Industry - CTCTR-INV.,30KW, AC110V 50HZ/120V 60HZ - 3RA23378XB301AK6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 65 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209920965
Réf. Sonepar
00080035949
Réf. Fournisseur
3RA23378XB301AK6
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
65 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...120 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
36.7749 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre