Siemens Industry - CTCTR-INVERS.,18,5KW, AC230V 50/60 HZ - 3RA23358XB301AL2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 41 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209920750
Réf. Sonepar
00080035940
Réf. Fournisseur
3RA23358XB301AL2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
41 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
22.065 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre