Siemens Industry - CTCTR-INVERS.,22KW, AC 220V50HZ 240V60HZ - 3RA23368XB301AP6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 51 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621064857
Réf. Sonepar
00080101982
Réf. Fournisseur
3RA23368XB301AP6
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
51 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.4199 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre