Siemens Industry - CVR 3VA20_21_22/HORIZ/3P/WITH/H250/W600 - 8PQ20256BA22

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CVR 3VA20_21_22/HORIZ/3P/WITH/H250/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560168

Réf. Sonepar

00080050213

Réf. Fournisseur

8PQ20256BA22

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 pôles, débrochable, entraînement : direct, commande motorisée, RCD : sans, H : 250 mm L : 600 mm