Siemens Industry - CVR CABLE ENT. 3VL4/4P/WITHD FIX PL/H250 - 8PQ50003BA74


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948181256
Réf. Sonepar
00080818125
Réf. Fournisseur
8PQ50003BA74
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
autre
couvercle raccordement arrière, 3VL4 (400 A), 4 pôles, débrochable, montage fixe, socle de connexion, H : 250 mm