Siemens Industry - Cyl. Fuse 10x38 2A gR 1100Vdc./1250Vdc U - 3NC12020MK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cyl. Fuse 10x38 2A gR 1100Vdc./1250Vdc U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • type de tension - DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869586021

Réf. Sonepar

00080058126

Réf. Fournisseur

3NC12020MK

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

puissance de coupure:

30 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.5 W

fusible cylindrique SENTRON Un=1100VD.C. IEC, 1250VD.C. UL In=2A, taille 10x38mm classe de service gR constante de temps max. 3ms