Siemens Industry - D-Fuse DII 20A gG 500V a.c./440V d.c. - 5SB2711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869573106
Réf. Sonepar
00080008765
Réf. Fournisseur
5SB2711
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
bleu


