Siemens Industry - D-Fuse DII 25A gG 500V a.c./440V d.c. - 5SB2811


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869573113
Réf. Sonepar
00080008766
Réf. Fournisseur
5SB2811
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
jaune