Siemens Industry - D-Fuse DIII 35A gG 500V a.c./440V d.c. - 5SB4111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869573137
Réf. Sonepar
00080008768
Réf. Fournisseur
5SB4111
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
noir


