Siemens Industry - DATA MANAGER - 7KT1260

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DATA MANAGER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869528632

Réf. Sonepar

00080051805

Réf. Fournisseur

7KT1260

Réf. Commerciale

Siemens Industry

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

400...400 V

largeur:

70 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

32.7 mm

Data Manager 7KT1260 configuration et lecture sur PC via navigateur web, lecture via navigateur Web, (PC, smartphone, tablette), CSV ; surveillance de l'énergie lumière, mémoire de données