Siemens Industry - DCM 1271 (AS-I DECOUPLAGE DES DONNEES) - 3RK72711AA300AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'entrée CC - 21...32 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • courant de sortie max. CC - 4 A

  • capacité de redondance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209894365

Réf. Sonepar

00080989436

Réf. Fournisseur

3RK72711AA300AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

21...32 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie max. CC:

4 A

capacité de redondance:

Non

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0 A

courant d'entrée max. CC:

4.1 A

tension de sortie CC:

20.5...31.6 V

type de tension de sortie:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

SIMATIC S7-1200, DCM 1271 Module de découplage des données pour maître AS-i CM 1243-2 IN: 24 V / 30 V CC OUT : 1x AS-Interface, 4 A Protection contre les surcharges intégrée détection de défauts à la terre intégrée contact de signalisation