Siemens Industry - DECL. DECOURANT DE TRAVAIL - 5ST30310HG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 60 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869402284
Réf. Sonepar
00080047403
Réf. Fournisseur
5ST30310HG
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
60 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
-99999 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
-99999
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
-99999 A
fonction:
déclencheur par courant de travail
type de tension:
DC


