Siemens Industry - Decl.émission.DC24-48V.5SY-5SP - 5ST3031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
montage d'appareils - universel
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869187471
Réf. Sonepar
00080918747
Réf. Fournisseur
5ST3031
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
montage d'appareils:
universel
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
48 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
-99999 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
-99999
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
-99999 A
fonction:
déclencheur par courant de travail
type de tension:
AC/DC


