Siemens Industry - Decl.U-min.3RV.480V.60Hz - 3RV19121CV1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 415...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209400221

Réf. Sonepar

00080940022

Réf. Fournisseur

3RV19121CV1

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

415...415 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

480...480 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Déclencheur à minimum de tension 415 V CA / 50 Hz, 480 V CA/60 Hz avec interrupteur auxiliaire à action avancée 2 NO, pour disjoncteurs 3RV1011