Siemens Industry - DECLENCHEUR VOLTMETRIQUE AC 20..24V - 3RV29022DB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort 
- type de tension d'actionnement - AC 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...24 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...70 V 
- valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - -99999 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011209791060
Réf. Sonepar
00080979106
Réf. Fournisseur
3RV29022DB0
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...70 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
-99999 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...24 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
-99999 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Non
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non




