Siemens Industry - DECLENCHEUR VOLTMETRIQUE AC 350...415V - 3RV29021DV0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 350...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 330...500 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209791022

Réf. Sonepar

00080979102

Réf. Fournisseur

3RV29021DV0

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

350...415 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

330...500 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

350...415 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

déclencheur voltmétrique AC 350-415 V, 50/60 Hz, 100% ED 330-500 V CA 50/60 Hz, 5 s ED 330-500 V CC 5 s ED avec bornes à vis pour disjoncteur 3RV2