Siemens Industry - DEMARREUR ETOILE-TRIANGLE, AC3:22/30KW - 3RA24348XF321AG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 65 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209921290
Réf. Sonepar
00080035961
Réf. Fournisseur
3RA24348XF321AG2
Marque
Siemens Industry
fonction:
contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
65 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...110 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
177.5 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
223 mm



