Siemens Industry - DEMARREUR ETOILE-TRIANGLE, AC3:45KW - 3RA24368XF321AC2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 86 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209921443
Réf. Sonepar
00080035972
Réf. Fournisseur
3RA24368XF321AC2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
86 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
45 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre