Siemens Industry - DEMARREUR ETOILE-TRIANGLE, AC3:55KW - 3RA24378XF321AL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 115 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209921566
Réf. Sonepar
00080035980
Réf. Fournisseur
3RA24378XF321AL2
Marque
Siemens Industry
fonction:
contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
115 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
55 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
177.5 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
223 mm



