Siemens Industry - DEMARREUR ETOILE-TRIANGLE, AC3:55KW - 3RA24378XF321NB3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...33 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...33 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 115 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209938052
Réf. Sonepar
00080035981
Réf. Fournisseur
3RA24378XF321NB3
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...33 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...33 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
115 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...33 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
55 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre