Siemens Industry - DEMARREUR ETOILE-TRIANGLE,IO-LINK,55KW - 3RA24378XE321NB3

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur étoile-triangle

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...33 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...33 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 115 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209938045

Réf. Sonepar

00080035977

Réf. Fournisseur

3RA24378XE321NB3

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

contacteur étoile-triangle

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...33 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...33 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

115 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...33 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

55 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

combinaison étoile-triangle, IO-Link AC-3, 55 kW/400 V, 20-33 V AC/DC, 3 pôles, taille S2, borne à vis verrouillage électrique et mécanique 3 NO + 3 NF intégrés