Siemens Industry - DEP-M. CO.,DEP-M. DI., 0,1-0,4 A, V. - 3RA61201AP32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...240 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.09 kW
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209713604
Réf. Sonepar
00080971360
Réf. Fournisseur
3RA61201AP32
Marque
Siemens Industry
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...240 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.09 kW
classe de déclenchement:
ajustable
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.4 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
0.4 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.1...0.4 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
classe de coordination selon IEC 60947-4-3:
classe 2
nombre de voyants lumineux:
2
réinitialisation externe possible:
Oui
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
165 mm



