Siemens Industry - DEP-MOT. DS S0, 23...28 A, 230 V CA - 3RA21204ND270AP0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
classe de déclenchement - CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621000190
Réf. Sonepar
00080100019
Réf. Fournisseur
3RA21204ND270AP0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de starter moteur:
autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
28 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
28 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
23...28 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:
150000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
150000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
-99999
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
classe de coordination selon IEC 60947-4-3:
classe 2
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
260 mm
profondeur:
155 mm